※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×40×30 ピアスボンデルワッシャーシールPAN (SUS410)(パック品) 大阪魂 41754291 4×40×30 ピアスボンデルワッシャーシールPAN (SUS410)(パック品) 大阪魂 41754291

ピアスボンデルワッシャーシールPAN (SUS410)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 41754291 品番 4×40×30
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
十字穴番号2 ねじの呼びM4 材質SUS410 寸法L(mm)40 寸法d(mm)4.2 適合板厚(mm)1.2〜3.6 寸法d3(mm)3.4 頭部形状PAN 寸法h(mm)2.9 寸法y(mm)4.5 寸法dk(mm)7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41754316
2019-08-19
用途:
接がれた屋根、トタンの箇所に、やや長めで補修
ぶぁいくや へりてえじ 様

本震//余震の繰り返しで
気が付いたらコーキングまでが・・・
元々の短い釘を外しての補強です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4973:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする