※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスボンデルワッシャーシールHEX (SUS410)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
ねじの呼び
M6
注文コード
41754465
品番
6×90×58
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS410
ねじの呼び
M6
寸法d(mm)
6
適合板厚(mm)
2.3〜6
外径(Φmm)
90
寸法B(mm)
9.5
寸法C(mm)
2.2
寸法d3(mm)
5.2
寸法h(mm)
4.8
寸法y(mm)
8
寸法dk(mm)
13