※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×135×68 ピアスボンデルワッシャーシールHEX (SUS410) 大阪魂 41754474 6×135×68 ピアスボンデルワッシャーシールHEX (SUS410) 大阪魂 41754474 6×135×68 ピアスボンデルワッシャーシールHEX (SUS410) 大阪魂 41754474

ピアスボンデルワッシャーシールHEX (SUS410)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 注文コード41754474 品番6×135×68
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品はねじの呼び・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS410 ねじの呼びM6 寸法d(mm)6 適合板厚(mm)2.3〜6 外径(Φmm)135 寸法B(mm)9.5 寸法C(mm)2.2 寸法d3(mm)5.2 寸法h(mm)4.8 寸法y(mm)8 寸法dk(mm)13
関連資料:(0.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
483:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする