ヤッケ 10041

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41754616 品番 10041
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

肌触りが良く吸湿性のある綿100%素材

ネイビー サイズ3L 仕様胸ファスナーポケット、袖ペン差し 胸囲(cm)130 混率(%)綿100 肩幅(cm)59 袖丈(cm)62 着丈(cm)81 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41754598
2022-11-23
用途:
作業時に着用
その他業種

生地は大変満足しています。
ただサイズがFで注文しましたが少し小さかったかも・・・
次回はFの上サイズで注文しようと思います。

対象商品:
41754625
2023-01-11
用途:
溶接
ワサオ工業 様 (建設業・工事業)

頭通すのに、首周りが少し小さいので着ずらい
割りと、燃えやすい

対象商品:
41754625
2022-02-09
用途:
キャンプ 焚火
自動車・二輪車・自転車関連業

綿100%なので選んだ 本当はポンチョが欲しかったが無かったので代わりに購入した。
まあまま満足している

対象商品:
41754589
2021-09-08
用途:
山林の作業で使っています。
農・林・水産業

まず、綿ですので丈夫で山の中で木の枝などに引っ掛かっても簡単には破けませんし、フードを被れば首元からゴミが入ることも有りませんので快適です。
また、寒い時期はたき火などの際にビニールとちがって熱にもある程度強いので安心して暖まることができます。

対象商品:
41754634
2021-03-11
用途:
木工作業
卸売・小売業

トリマーとか使うと粉だらけになるので被っていたが、そのまま着ると生地がしっかりしすぎてゴアゴアだった。1度洗うと馴染んで良い感じになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする