※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4 テクノシールピアス カラーキャップPAN用グレー(8474) (樹脂)(パック品) 九飛勢螺 41754623 M4 テクノシールピアス カラーキャップPAN用グレー(8474) (樹脂)(パック品) 九飛勢螺 41754623

テクノシールピアス カラーキャップPAN用グレー(8474) (樹脂)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 41754623 品番 M4
販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

優れた耐蝕性。
完全シールのユニークな設計。
経済的なコスト。

材質樹脂 呼びM4 寸法H(mm)5.6 寸法D(mm)14.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41754623
2022-04-07
用途:
車のビス隠し
製造業

生産中止になった、車の内装のビス隠しにと思ったのですが、写真は艶消し・平べったく見えたのですが、実際はツアありで盛り上がった形状でした。(図面通り)写真だと印象が違いますのでご注意を

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2500:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする