※単体画像
クルーズ
クルーズの 緩衝材
クルーズの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
クルーズの ロールタイプ
クルーズキャップピンク(詰め替え用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41754817
品番
CR-801
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
CR-501クルーズキャップの詰め替え用です。電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
300
長さ(m)
42
空気粒高(mm)
3.5
空気粒径(mm)
10
構造
3層
用途
オフィス内やショップでの軽梱包作業
ケース寸法(mm)
W300×D420×H420
アズワン品番
65-0451-12
RoHS指令(10物質対応)
対応