寸法図

3×5.5 鬼目ナット Aタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41754824 3×5.5 鬼目ナット Aタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41754824 3×5.5 鬼目ナット Aタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41754824

鬼目ナット Aタイプ (三価ホワイト)(パック品)

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 41754824 品番 3×5.5
販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み式です。

ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)5.5 材質亜鉛合金ダイカスト 下穴径(Φmm)4.1〜4.5 表面処理三価ホワイト 寸法l(mm)3.5 寸法d2(mm)6 寸法d3(mm)4.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
趣味の電気工作

この商品(3ミリ径のビス用の鬼目ナット)が、近隣の販売店で入手できず、東京に行った機会にまとめて購入していました。
必要になる時が定期的でないので、欲しい時に入手できるのは有難いです。
商品には、満足しています。

2025-01-13
用途:
アウトドア家具の側板とテーブル脚部の接合
かねとく工房 様

大阪魂で他と比較して安いが、普通の六角ナットや袋ナットと比べ数倍高く、製品に1脚あたり16個使用すると部品金物コストの第一位となる。袋ナットくらいに慣れば嬉しい。性能的には問題なし。

対象商品:
41754833
2024-04-16
用途:
木材への蝶番取り付け

板の側面に蝶番と取り付けるのに使用。
これまではビスで止めていたが、木の材質が柔らかく緩んできてしまっていたため、M3の鬼目ナットを埋めてネジ止めに変更した。
M3の鬼目ナットは販売しているところが少なく、モノタロウさんにあって助かった。
ちなみに、この鬼目ナットM3のネジピッチは0.5mmです。
ネジのピッチが0.6mmの品も売っているので、オネジを準備する際には注意が必要です。

対象商品:
41754833
2024-03-16
用途:
木材の小物部品用
ben factory 様 (製造業)

しっかりしたもので、使いやすく問題なく使用できました。

対象商品:
41754824
2022-12-15
用途:
家具製作等

過去にも他サイズを使用していますが、商品としては全く問題の無い十分な商品です。

今回は3×5.5と4×8を注文しましたが4×8と5×10が届きました。
すぐに使用するサイズは4×8の方だったので交換希望はしませんが、配送の際は最新の注意をした方が良いと思います。
4×8の方が間違っていたら作業が進まなくなるのでかなり迷惑がかかるところでした。

対象商品:
41754833
2021-08-20
用途:
コンクリートのネジ止め
建設業・工事業

コンクリートに下穴を掘って、鬼目ナットを打ち込んで、化粧板をビスできた。 意外と簡単に施工できた。

対象商品:
41754867
2021-03-24
用途:
木製テーブル脚
製造業

製品品質に大きな優劣があるとは思いませんが、ホームセンターの比べると製品の選択肢が充実しており、思ったサイズが手に入ることが最大の利点だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
41754824
2021-04-01
用途:
バッフルボード上でスピーカーを取り付ける為
サービス業

8インチより小さいスピーカーを留めるにはとれにくさの強度とナット自体の外れにくさ共に合格で加工もしやすく満足。10インチ以上は鬼爪の方がナットの外れにくさは勝ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1057:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする