※単体画像
クルーズ
クルーズの 緩衝材
クルーズの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
クルーズの ロールタイプ
クルーズフォーム箱入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41754826
品番
CF-100
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ガラスや雑貨の梱包に最適です。エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけを使えて、無駄がありません。専用カッター付き。
材質
発泡ポリエチレンシート
幅(mm)
300
長さ(m)
50
用途
オフィス内やショップでの軽梱包作業
付属品
専用カッター
質量(g)
950
ケース寸法(mm)
W340×D300×H300