※単体画像
クルーズ
クルーズの 緩衝材
クルーズの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
クルーズの ロールタイプ
クルーズフォーム(詰め替え用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41754835
品番
CF-200
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
発泡ポリエチレンシート
幅(mm)
300
長さ(m)
50
質量(g)
550
ケース寸法(mm)
W270×D270×H300