※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×9.5 鬼目ナット Bタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41754903 3×9.5 鬼目ナット Bタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41754903

鬼目ナット Bタイプ (三価ホワイト)(パック品)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) ねじの呼びM3 注文コード41754903 品番3×9.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み式です。

ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)9.5 材質亜鉛合金ダイカスト 下穴径(Φmm)4.1〜4.5 表面処理三価ホワイト 寸法l(mm)6 寸法d1(mm)8.5 寸法d2(mm)6 寸法d3(mm)4.5 寸法h(mm)1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41754973
2021-10-27
用途:
家具製作
建設業・工事業

他店よりも多少安い値段設定となっており、採用させていただいています。もう少し価格を抑えてもらえるとよいと思います。

対象商品:
41754973
2022-08-03
用途:
バイクの修理
ファニーカスタム&サービス 様

ホームセンターで買うより安い。加工して使うので安いのはありがたい。

対象商品:
41754894
2020-08-15
用途:
スピーカーユニットの固定に

SPユニットの固定に入手しました。

M3のこのタイプは取り扱いが少ないのと価格もリーズナブルなので大変有難いです。

ただ、MDF材などに使用する時は締め込み時に空回りしてしまう事があります・・・
そんな時な爪付きタイプをチョイスする方が良いと思います。

対象商品:
41754921
2016-04-26
用途:
DIY棚造り
その他業種

ネジが見えないようにするのも一工夫これでバッチリです。
家具屋さんになっても・・・・

対象商品:
41754903
2020-08-04
用途:
スピーカーBOX製作
建設業・工事業

小径(M3)鬼目は木材に対する食い込みが弱いのでフランジタイプはありがたいです。
ただしフランジが埋まらないので注意が必要。当然止まり穴には使用できません。

対象商品:
41754946
2015-01-27
用途:
Boxの固定

取付方法が不明で購入したが、サイトでしっかり説明があったので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
41755016
2018-07-09
用途:
家具用脚の固定用として
日本ベッド製造株式会社 様 (製造業)

画像ではつばの部分が広いが、届いたものはつば狭く薄いものだった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
画像は代表画像になっており、実際の商品はつばが薄い製品になっております。画像変更致します。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
41754973
2016-06-07
用途:
工作
らーめん大和 様 (サービス業)

良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
553:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする