※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルテ
アルテの 看板・POP・掲示用品
アルテの パネル/ボード/イーゼル
アルテの ポスターフレーム/パネル
オープンパネルE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41754948
品番
OP-A3-SV
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
壁に取り付けたまま入れ替えが出来る!幅広フレームで重厚なフロントオープンパネル
グリーン購入法
適合
サイズ
A3
フレーム色
シルバー
用途
街でよく見るタイプのフロントオープンパネルです
寸法(mm)
297×420
質量(g)
1460
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
吊りひも付き/A0は吊り下げ不向き(壁固定推奨)