※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DY-G31-SV ディキシィ アルテ 41754993 DY-G31-SV ディキシィ アルテ 41754993 DY-G31-SV ディキシィ アルテ 41754993 DY-G31-SV ディキシィ アルテ 41754993

ディキシィ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41754993 品番 DY-G31-SV
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

シンプルでしっかりとした厚み!画材用紙サイズのアルミパネル

サイズ画用紙八ツ切 フレーム色シルバー 用途画材用紙サイズ専用のアルミパネルです 寸法(mm)270×380 質量(g)250
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
吊りひも付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする