4×8 鬼目ナット Cタイプ(パック品) 大阪魂 41755034 4×8 鬼目ナット Cタイプ(パック品) 大阪魂 41755034

鬼目ナット Cタイプ(パック品)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 41755034 品番 4×8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ねじ込み式です。

ねじの呼びM4 長さ(mm)8 材質亜鉛合金ダイカスト 下穴径(Φmm)4.8〜5.2 表面処理三価ホワイト 寸法l(mm)5 寸法d1(mm)9 寸法d2(mm)7 寸法d3(mm)5.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-22
用途:
木工品のジョイント

高さの低いタイプはここにしかないので凄く助かります。

対象商品:
41755034
2024-01-26
用途:
客室テーブルの脚固定ネジに使用
株式会社技研サービス 様

テーブルが合板製で、脚固定部にねじ込みネジのみで固定して有り移動時。折りたたみ時に
脚本体が脱落していました、鬼目ネジ使用しましたら脱絡が皆無で満足しています。

対象商品:
41755034
2023-07-05
用途:
木材と金物の固定
有限会社ワンズ工房 様

深さが浅い鬼目がないので、この商品は深さが浅いタイプなのですごく助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
41755034
2021-11-23
用途:
スピーカーボックスのスビーカーユニットの取付に
スタジオK 様

大変使いやすくて喜んでおります。

6角ドライバーで締付けてますが、トルクの掛け方によっては鍔が折れる時があります。

1人が参考にしています
対象商品:
41755034
2021-05-04
用途:
木工用

木工ジグ製作の為に購入しました。
木材の穴あけにコツがいりますが、鬼目ナットは
しっかりとした商品なので安心して使えます。
おすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
41755043
2022-10-13
用途:
試作実験機 自作
製造業

普通に使えます。
欲しい時にすぐに届くので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
41755034
2020-05-30
用途:
オーディオ機器の製作に

スピーカーエンクロージャーにユニット取り付けの際に必須アイテムです。

少数で買えて大変重宝しています。

3人が参考にしています
対象商品:
41755034
2023-02-21
用途:
スピーカーボックス(バッフル脱着式にするため)
製造業

下穴5mmでねじ込むと材が割れました。
木材の種類によると思いますが、パイン集成材だと下穴6mmで良い感じです。
面取りもした方が良いかもしれません。
MDFも5mmだときつい気がします。

7人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3027:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする