高さの低いタイプはここにしかないので凄く助かります。
テーブルが合板製で、脚固定部にねじ込みネジのみで固定して有り移動時。折りたたみ時に
脚本体が脱落していました、鬼目ネジ使用しましたら脱絡が皆無で満足しています。
深さが浅い鬼目がないので、この商品は深さが浅いタイプなのですごく助かりました。
大変使いやすくて喜んでおります。
6角ドライバーで締付けてますが、トルクの掛け方によっては鍔が折れる時があります。
木工ジグ製作の為に購入しました。
木材の穴あけにコツがいりますが、鬼目ナットは
しっかりとした商品なので安心して使えます。
おすすめです。
スピーカーエンクロージャーにユニット取り付けの際に必須アイテムです。
少数で買えて大変重宝しています。
下穴5mmでねじ込むと材が割れました。
木材の種類によると思いますが、パイン集成材だと下穴6mmで良い感じです。
面取りもした方が良いかもしれません。
MDFも5mmだときつい気がします。