5×13 鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41755061 5×13 鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41755061

鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(パック品)

(90件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 41755061 品番 5×13
販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。

ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 長さ(mm)13 材質亜鉛合金ダイカスト 下穴径(Φmm)7.7〜8 表面処理三価ホワイト 寸法l(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法d2(mm)11 寸法d3(mm)6.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 90
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
車のアンプの固定

背面のバックパネルを自作してアンプを取付けるために購入しました
縦の面にアンプを取付けるのですが、アンプ自体がかなり重いため4箇所しかボルト固定(M5)ができないので鬼目ナットで固定して、アンプの側面も補強プレートを付けて固定する予定です。

1人が参考にしています
2026-01-11
用途:
木製の丸棒に雌ねじを立てる
製造業

木製の丸棒にリンクボール取付けるためにこの商品を使いました。φ8の穴でしっかりと奥までねじ込めリンクボールを確実に固定出来ました。

2025-05-20
用途:
演台の書見台部の角度調整用ネジの補修(交換)
製造業

M8×25mmを購入。
【重量】7.566g(実測)
【実測寸法】全長(L)25.02mm/縁部外径(d1)φ14.49-14.52mm/六角対辺(B)8.00mm/外側のネジピッチ3.00mm/外側のネジ山高さ:約1.41mm/外側のネジ山数:7山
【総評】縁の厚さが約0.6mm程度なので、木材にねじ込むと面一になって見かけもスッキリします。また六角棒レンチをかける六角穴の対辺も最小限の公差で作ってあって、固い材質に対してもガタのないしっかりとしたレンチの手応えでねじ込めました。
外側ネジ山は薄く鋭く高いので、母材の損失や崩れを最小限に抑えてガッチリ食い込みます。また有効長も長めに設計されているので、今回のような(前任の埋込ナットが舐めてしまったゆえの)補修用途には最適です。
このような店頭では見つけにくい商品を、モノタロウさんの取扱いのおかげで税込¥395円(4本入)で買えたので満足度は★★★★★5つ「満足」です。

1人が参考にしています
対象商品:
41755052
2024-03-31
用途:
木材のビスでのジョイント

しっかりしたもので問題ございません。最適な下穴の指示があると径を計る手間がなくなるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
41755061
2023-03-05
用途:
治具の作成

しっかり木材に食い付き使いやすいと思いました。 ただねじ込むための太い六角レンチをもっておらず買いに行きました…。

1人が参考にしています
対象商品:
41755122
2022-05-15
用途:
DIY
製造業

家具の固定のために購入しました。値段も安く満足しています。

対象商品:
41755095
2021-10-10
用途:
治具の製作時
office mori 様 (サービス業)

初めて鬼目ナットを使用しましたが、初心者でも簡単に取付けることができて、強度もあって、とても便利だなと思いました。また、いろいろなサイズを持っているといいなと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
41755052
2022-07-16
用途:
箒の柄延長用の

ホームセンターでは太いものしか見つかりませんでした。とても箒の柄には。でも、ここで細いのを見つけたときは喜びました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4821:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする