※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IW-A0-SV デカフレ アルテ 41755088 IW-A0-SV デカフレ アルテ 41755088 IW-A0-SV デカフレ アルテ 41755088

デカフレ

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41755088 品番 IW-A0-SV
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

丈夫で強度が増した大判サイズの幅広フレームアルミパネル

サイズA0 フレーム色シルバー 用途ポスターイラストポップなど美しくディスプレイ 寸法(mm)841×1189 質量(g)2940
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
吊りひも付き/B0のみ保護フィルムと、裏面中央部に補強バーが付いています

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:553

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
展示
高森町役場 様 (その他業種)

A0のパネル、なかなか見つからず頼みの綱モノタロウで発見。納期も早くて助かりました。

対象商品:
41755088
2022-08-30
用途:
展示会のポスター掲示用
有限会社中條工機 様 (製造業)

見栄えもよく、大変満足しております。また、購入したいと思っております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする