※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1HP-A3 ハイパープロタックS アルテ 41755133 1HP-A3 ハイパープロタックS アルテ 41755133

ハイパープロタックS

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41755133 品番 1HP-A3
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

フクレ、ソリの出にくいデジタル出力紙対応ののり付きパネルです。厚みのバリエーションも豊富

サイズA3 厚さ(mm)1 寸法(mm)297×420 質量(g)88 用途出力紙、合成紙、印画紙、樹脂フィルム等に最適なのり付きパネル
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
実寸法は規格サイズより多少大きめになっておりますボードの特性により剥離紙の印刷部分がボード表面に写る事があります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41755115
2022-08-17
用途:
展示用パネル
製造業

使いやすく良質で毎回使用させていただいています。ただ送料が高いため他の方法はないかと希望。5枚以上の注文であれば送料が安価になる等。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする