鬼目ナット Eタイプ (三価ホワイト)(パック品)

(65件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 41755192 品番 6×20
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。

ねじの呼びM6 ねじピッチ1.0 長さ(mm)20 材質亜鉛合金ダイカスト 下穴径(Φmm)8.7〜9 表面処理三価ホワイト 寸法l(mm)17 寸法d2(mm)12 寸法d3(mm)7.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
テーブルの脚固定用
アトリエ 灯の木 様 (製造業)

成形不良もなく安心して使えます。
ねじ込みもスムースに行えます。

2025-09-28
用途:
木のネジ留め

入り込みも良く全く問題ありません。色んなタイプがありますが、ねじ込みタイプが一番気に入ってます。

2025-08-31
用途:
木製の棚の製作

ホームセンターで裁断してもらった木材を使って棚等を作る時に簡単に分解可能にできて強度も十分に取れるので、臨時に設置で来てまた次の機会まで保管できるので便利です。

2025-06-11
用途:
解体可能な棚の製作

鬼目ナットは大きなホームセンターに行かないと売っておらず、8ミリとなるとなお入手が難しくなるので助かりました、品質に問題はまったくありません。

2024-10-18
用途:
棚板のフリーアクセスに

棚板のフリーアクセスに丁度良い。
家具などに使われているダボだと、ちょっと、強度的に不安なので、M6、M8の六角穴付ボルトを代用にしています。

1人が参考にしています
2024-11-14
用途:
もちろん埋め込みナットとしてです

垂直に埋め込むには技術がいりますが、モノとしてはいいと思います。ときどき6角部分をなめてしまい捨てることになります。

対象商品:
41755174
2024-06-01
用途:
DIYで使用

MDFにねじを打ち込む際締め付け強度が心配なので使用しましたが確実に止めることが出来ます。

2人が参考にしています
2025-02-18
用途:
木材にねじ切り部をつけるため
建設業・工事業

初めて使いましたが、問題なく使うことができました。初心者の私でも使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4973:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする