鬼目ナット Gタイプ (三価ホワイト)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード41755235 品番6×36.5
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、接着剤併用埋め込み式です。

ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)36.5 材質亜鉛合金ダイカスト 下穴径(Φmm)9.5〜10 寸法L1(mm)10 表面処理亜鉛メッキクロメート処理 寸法l(mm)20 寸法d1(mm)10 寸法d2(mm)8 寸法d3(mm)8.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41755235
2014-06-23
用途:
木と木の脱着のため

はめ込み式なので簡単に施工できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4845:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする