大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 鬼目ナット
鬼目ナット Iタイプ (三価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
41755244
品番
4×12.5
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み式です。
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
12.5
材質
亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)
6〜6.4
表面処理
亜鉛メッキクロメート処理
寸法l(mm)
8
寸法d1(mm)
11
寸法d2(mm)
8
寸法d3(mm)
6
寸法h(mm)
2.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。