※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×20 鬼目ナット Iタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41755262 6×20 鬼目ナット Iタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41755262

鬼目ナット Iタイプ (三価ホワイト)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 41755262 品番 6×20
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み式です。

ねじの呼びM6 長さ(mm)20 材質亜鉛合金ダイカスト 下穴径(Φmm)8.4〜8.8 表面処理亜鉛メッキクロメート処理 寸法l(mm)15 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)11 寸法d3(mm)8.4 寸法h(mm)2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:239

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3780:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする