※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 鬼目ナット
鬼目ナット Iタイプ (三価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
41755271
品番
8×17.5
在庫数量:残り1点
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
アウトレット
¥539
¥
379
バスケットに入れる
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み式です。
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
17.5
材質
亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)
10〜10.3
表面処理
亜鉛メッキクロメート処理
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。