※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×13 鬼目ナット Pタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41755357 8×13 鬼目ナット Pタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41755357

鬼目ナット Pタイプ (三価ホワイト)(パック品)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 41755357 品番 8×13
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。

ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 長さ(mm)13 下穴径(Φmm)11〜11.5 表面処理三価ホワイト 寸法l(mm)10 寸法d2(mm)14.6 寸法d3(mm)11
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-04-27
用途:
DIY
製造業

M4の鬼目ナットはホームセンターに売っていなかったのでこちらで購入できてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
41755323
2021-09-15
用途:
自動車の加工・修理
河守モータース 様

自動車の保冷庫修理に使用しました。
初めて使ってみましたが、とても簡単にできて、きれいに仕上がりました。
めったに使いませんが、いいナットだと思います。

対象商品:
41755332
2021-07-12
用途:
P型はホームセンターで売ってない
サービス業

テーパーがない鬼目ナットはホームセンターでは売ってませんでした。
モノタロウさんにはホームセンターに置いてない部材があるので助かります。
ありがとうございます。

対象商品:
41755366
2020-11-25
用途:
DIY
原井清美 様

DIYで コタツの足を取替えようと、角材を加工しボルト止めするために購入しました。
おかげで丈夫な足が完成し 使いやすくなったと、膝を痛めている家族か喜んでくれました。

対象商品:
41755357
2020-06-01
用途:
24mm合板に使用
サービス業

合板に使用しましたが、割れも無くインパクトを使用せず簡単に埋め込めました。

2人が参考にしています
対象商品:
41755357
2020-07-08
用途:
家具の作成

木部の底面にキャスターを取り付けるために購入。しっかりと食い込み、キャスターをぐらつきなく取り付けすることができました。

対象商品:
41755323
2019-07-27
用途:
作業台に簡易バイスやパーツを仮固定するため

上記作業をするときに今までは木ねじやシャコ万等を使用していましたが、ビスやボルトで仮固定するために作業台へ埋め込み使用しています。コスパは良いと思いますが、締め込みすぎるとひび割れすることがあります。強度がもう少し有ればいいのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
41755366
2016-07-21
用途:
木製作業台製作用

とても便利よく使用しています、木組み組立脱着部分使用。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2470:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする