鬼目ナット Sタイプ (三価ホワイト)(パック品)

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 41755393 品番 6×13
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。
外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。
特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。
六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。

ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)13 寸法d1(mm)12.5 寸法d2(mm)12.1 寸法d3(mm)8.5 寸法L(mm)13 下穴径(Φmm)8.5〜8.9 寸法l(mm)10.0 表面処理三価ホワイト 寸法B(mm)6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
什器用
卸売・小売業

家具制作の現場で幾度か利用させて頂きました。重宝しています。

2024-12-06
用途:
DIY作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなかホームセンターでも手に入れることができませんが、細かいサイズごとに対応していただきとても助かっています。品質にも全く問題ありません。何度かリピート購入しています。

対象商品:
41755384
2024-06-02
用途:
ハイエースの床に使用
ジールデザイン 様

ハイエースの床にコンパネを曳き、荷物の固定のフックのベースに使用
コンパネに木ネジを打っても強度が弱くおそらく力を加えるともげると思うが、こちらの製品を使うととても強度がでるので安心できます

対象商品:
41755411
2023-12-25
用途:
簡単な足場や台の作成に
不動産業

2*4材を2.4mで購入し、切断して簡単な足場や作業台等を作成をしております。
巨大な脚立等をいくつも購入して保管できる場所がなく、
DIYで必要なときだけ足場を作成できるようにしております。
使用後は木材単位でバラせるようにするため、鬼目ナットを打ち込んでおります。必要なときだけジョイントコネクターボルトで接合しております。安くて助かります。

対象商品:
41755393
2024-03-25
用途:
ストックヤードの組み立て

ストックヤードの側面パネル桟取り付け用です
穴だけあけて、締め込みにより、使用できました

対象商品:
41755393
2022-04-17
用途:
DIY(木部へのM6ボルト取付)
自動車・二輪車・自転車関連業

パイン材に使用しましたが、割れも生じず、インパクトドライバにHEXヘッドを付けてねじ込むことでストレスなく作業できました。
従来使用していた、ハンマーで打ち込むタイプにくらべて下穴径の許容範囲が広く、後工程での追加施工も楽で良いです(下穴開孔とHEXレンチのクリアランスがあれば施工可能)。

対象商品:
41755375
2021-12-25
用途:
スピーカーバッフルの固定
製造業

MDFへの鬼目ナットの噛み込みが完璧です。固定力抜群です。

1人が参考にしています
対象商品:
41755375
2021-10-29
用途:
木工
飲食業

下穴をあけて、六角レンチで締め付けるだけで簡単にネジ穴ができる。
取り外しをする部分であれば、必要になる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1574:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする