アルテ
アルテの 看板・POP・掲示用品
アルテの インフォメーションスタンド
アルテの ポスタースタンド
パワーミニワイヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41755535
品番
NBF-04
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
直径(Φmm)
1
長さ(m)
1.5
セット内容
ワイヤー1セット
安全荷重(kg)
12
用途
額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です