曜日別特売
1/4×50 フックボルト ウィット (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41755603

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フックボルト ウィット (ステンレス)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
長さ(mm)50
ねじの呼びW1/4
山数20
内容量1パック(4個)注文コード41755603品番1/4×50
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びW1/4山数20長さ(mm)50材質ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41755603
2021-09-08
用途: グレーチングを引っ張るのに応用しました。

湿気のある足元に使うので選びました。ステンレス製はもちろん、錆びないのがメリットですが、屋根材を留める場合は、錆びないために、数年後にナットが多数弛んでいたので、注意が必要です。

対象商品 : 41755603
2017-04-24
用途: 吸気口風よけの設置

吸気口からの風向を変えるために風よけ板を取り付けました。フックボルトでルーパーに引っ掛けたところ、うまい具合に固定できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2313:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする