アルテ
アルテの コピー用紙/ラベルシール
アルテの コピー用紙/プリンタ用紙
アルテの 柄あり・色付きコピー用紙
発泡ボード(素板)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41755885
品番
5HB-A1
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
軽くて丈夫な発泡スチレンボードで表面加工が何もされてない素板です
サイズ
A1
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
594×841
質量(g)
175
用途
POP、建築模型、デザインワーク、モデリング製作まで幅広くご利用いただけます
入数(枚)
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500