アルテ
アルテの コピー用紙/ラベルシール
アルテの コピー用紙/プリンタ用紙
アルテの 柄あり・色付きコピー用紙
発泡ボード(素板)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41755894
品番
5HB-A2
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
軽くて丈夫な発泡スチレンボードで表面加工が何もされてない素板です
サイズ
A2
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
420×594
質量(g)
87
用途
POP、建築模型、デザインワーク、モデリング製作まで幅広くご利用いただけます
入数(枚)
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。