ワイドウルブズニット スリップオン WW-111

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード41756034 品番WW-111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

脱ぎ履きしやすいスリップオン仕様。足の甲、サイド、バックの3点ホールドのNEW STYLEスリップオン。スタイルだけでなく、軽量でなおかつカカトへの衝撃を軽減する厚底EVAミッドソールタイプを採用。フラット形状ソールの底面は全面ゴム付き滑り止設計。

サイズ(cm)28 ブラック 用途作業 材質(ライニング)ポリエステルメッシュ 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)EVA+合成ゴム 標準質量(g/片足)約400(26cm) 材質(先芯)鋼鉄製(JSAA A種) アズワン品番65-2075-14 材質(インソール)EVA+ポリエステルメッシュ(表) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする