※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5.5×45 ウッドデッキビス皿 (SUSXM7/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41756206 5.5×45 ウッドデッキビス皿 (SUSXM7/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41756206

ウッドデッキビス皿 (SUSXM7/茶ブロンズ)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 41756206 品番 5.5×45
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

超硬質木材に使用できるドリリング性能と外部使用に耐えうる耐食性を兼ねたウッドデッキ用ねじです。
ねじ部は、立ち上がりの安定感と強固な保持力を実現する高+低のねじ山、木材の繊維を切り込むねじ山のVカット付。
頭部はスクエアー#2リセスのサラ頭。
密度が極めて高く、非常に硬いと言う特徴のジャラ・バインペ(バオロペ)・セランカンバツ・レッドシダー・イエローバラウウエスタンシダー(米松)・檜という各国超硬質木材に使用できます。

長さ(mm)45 寸法L1(mm)35 材質SUSXM7 寸法D(mm)10 表面処理茶ブロンズ 頭部形状 ねじの呼びM5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4169:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする