(+)カット付きコーススレッドラッパ (SUS410)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 41756233 品番 5.5×150×63
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ねじ形状はコーススレッドと同じです。
違いは名称の通りねじ先端にカット刃がついていることです。
カット刃が、木の繊維を切断しながら食い込んでいく為、無理なく入り木割れや高トルクによる頭飛びが起きません。
ロングサイズには「カット付きコーススレッド」がお薦めです。

ねじの呼びM5.5 長さ(mm)150 ねじ長さ(mm)63 材質SUSU410

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41756242
2013-06-16
用途:
大きな木材と大きな木材を接合するとき
岩本工務店 様 (建設業・工事業)

今回購入したのは御宮様の棟にある鰹木が落下したため新しく取り換えするのに鰹木と棟を接合するのにこのビスを使いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4097:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする