※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4.2×32 (+)耐火野地ビス(板金用) (SUS410)(パック品) 大阪魂 41756276 4.2×32 (+)耐火野地ビス(板金用) (SUS410)(パック品) 大阪魂 41756276

(+)耐火野地ビス(板金用) (SUS410)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(13個) 注文コード 41756276 品番 4.2×32
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

頭部は薄型のシンワッシャー形状で首下は過酷な打込みにも耐えるサラ状のテーパー補強です。
金属屋根・角波・スパンドレル等の薄鉄板を耐火野地板に締結するのに適しています。
ねじ部はコーススレッド形状。

ねじの呼びM4.2 長さ(mm)32 材質SUS410 寸法H(mm)2.5 寸法D(mm)10.5 仕上バシベート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41756276
2017-05-25
用途:
家屋の補修
運輸・通信業

地震後の、家屋の補修用に購入しました。専用の品なので何の問題も有りません。

対象商品:
41756267
2017-05-24
用途:
自宅の補修用
運輸・通信業

専用のビスなので安心して使えます。何の問題も有りません。

対象商品:
41756276
2014-10-05
用途:
DIYとして

商品は板金用ですが、木製の台車の組み立てに使用。問題なく使用できてます。

対象商品:
41756251
2015-12-17
用途:
備品

13〜15個は割高感に容量を増やしてほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
892:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする