曜日別特売
SAMV-0065 スポーツサングラス SAMV SWANS 41756479

スポーツサングラス SAMV

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レンズ色偏光フォクシーブラウン
内容量1本注文コード41756479品番SAMV-0065
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

~大人気モデルエアレスシリーズのNEW商品~
「軽さ」と「快適な掛け心地」を追求し、ランニングをはじめとしたあらゆるスポーツに使用可能です。
調整可能なノーズパッドの採用、フレーム形状のリファインにより、さらに快適な掛け心地を提供します。
あらゆる危険から眼を護る高性能素材レンズ
耐衝撃・対擦傷性に優れた「PETROID LENS(ペトロイドレンズ)」を使用。
宇宙服のヘルメットシールドにも使用され、ガラスの10倍以上という耐衝撃性を持つプラスチック素材「ポリカーボネート」を使用し、激しい衝撃や予測できないアクシデントも起こりうるスポーツシーンで眼を護ります。さらに独自のハードコート膜で表面の傷も防ぎます。
有害な紫外線から眼を護る
SWANSサングラスはすべてのレンズが有害な紫外線を99.9%以上カットします。
長時間強い日差しの下で眼をさらすと、眼の障害の一因にもなると指摘されている紫外線。SWANSペトロイドレンズは、どのレンズカラーでも紫外線を99.9%以上カットし、日本人の顔のカーヴにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減します。
フィット感を高める
調整可能ノーズパッドを採用。フレームの鼻があたる部分には、肌あたりが良くフィット感も抜群なラバーパットを装備。
可動タイプで鼻幅や高さに合わせてカスタマイズが可能です。

機能UVカット仕様ノーズ調節可能付属品セミハードケース、取扱説明書適合大人用質量(g)17レンズ色偏光フォクシーブラウンフレーム色デミブラックレンズ偏光レンズ、8カーブ材質(フレーム)ナイロン可視光線透過率(%)30(偏光度:98以上)材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線透過率(%)0.1以下寸法(高さH×幅W)(mm)40×140紫外線カット99.9%以上RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: ウォーキング・ドライブに使用
農・林・水産業

すごく軽いこれが、第一印象です。鼻と耳に圧力を感じないし、頭を振ってもずれることが無いので長時間使用しても苦痛に感じません。デザインもすっきりしていて使い易いです。それにスモークタイプですが、かけるとすごく明るく感じました。ラウンドタイプなので横からの日光も防げます。大変満足して使用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 41756454
2021-03-14
用途: クルマの運転時
すもーるべありんぐ

極端に黒くならないところがいいです、逆に黒くなる方がいい人には向いてないかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする