サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじ 六角穴用L型レンチ (鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41756531
品番
6(M10用)
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,198
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
六角
表面処理
三価ホワイト
適合サイズ
M10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。