TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス)

(11件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 41756574 品番 3×10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)10 材質ステンレス 頭部形状ボタン 寸法k(mm)1.65 穴の形状ピン・ボタンTRX 適合ドライバーT10 寸法dk(mm)5.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41756653
2022-10-04
用途:
バイクのメインスイッチ

メーカーの規定ではいわゆるノーリセスねじを使う箇所ですが、もしまた取り外しが必要になった際に大変面倒なので、防犯面の効果は低下しますがこのねじで代用しました。
このようなマイナーかつ少量の商品にも対応されているのはとてもありがたいです。今後ともよろしくお願いします。

対象商品:
41756793
2022-05-15
用途:
クルマ用
教育・研究機関

封印のない軽自動車のナンバープレートを留めるのに使用しています。見た目も良くステンレスで錆びません。

対象商品:
41756881
2021-05-09
用途:
バイクのメットホルダー取り付け用に使用しました

バイクのメットホルダーを取り付ける際、少しでも盗難防止・・・ということでトルクスのネジを選びました。
作りもシッカリしていて、良い製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
41756802
2021-03-31
用途:
軽自動車のナンバープレートに使用
製造業

軽自動車のナンバープレートに使用して4年が経ちますが問題なく使用しています。

対象商品:
41756723
2021-03-21
用途:
サイズが豊富
製造業

他のサイトで探してましたが、M5サイズがありませんでした。さすがモノタロウ。

対象商品:
41756924
2021-02-24
用途:
バイクのハンドルロック付きメインキーに使用しました
自動車・二輪車・自転車関連業

クオリティにも問題なく、必要なときに小ロットで短納期で手に入るところがとても良かったです。

対象商品:
41756705
2020-02-23
用途:
機械の盗難抑制に
建設業・工事業

非常に気に入りましたが、希望の本数で発注できないので、余りがでてしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
41756671
2019-07-28
用途:
zumo660用

イタズラ防止の為、これに変えました。なかなか良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4906:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする