※使用例
ハヤノ産業
ハヤノ産業の 店舗什器
ハヤノ産業の ショーケース
EXCEED 優勝旗ケースV(腰部ストッカー付き・鍵付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
1500
奥行(mm)
600
色
(腰板・底板)アイボリー
注文コード
41756619
品番
V15-601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・奥行・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
優勝旗・トロフィー・表彰盾・賞状等をより豪華により立派に魅せる専用のショーケース
幅(mm)
1500
奥行(mm)
600
高さ(mm)
2100
棚段数(段)
ガラス棚:3
色
(腰板・底板)アイボリー
フレーム色
クローム
用途
高校野球・学校・大学・実業団・企業内表彰・プロスポーツ・アマスポーツ・文化活動等の表彰物の展示・陳列
付属品
優勝旗金具×4セット
仕様
腰部ストッカー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※優勝旗を飾る場合は金具にしっかりと掛け、転倒にご注意下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
85,000
/
税込
¥
93,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
75,000
/
税込
¥
82,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません