※使用例

V15-601(LED付) 【LED付】EXCEED 優勝旗ケースV(腰部ストッカー付き・鍵付き) ハヤノ産業 41756716 V15-601(LED付) 【LED付】EXCEED 優勝旗ケースV(腰部ストッカー付き・鍵付き) ハヤノ産業 41756716 V15-601(LED付) 【LED付】EXCEED 優勝旗ケースV(腰部ストッカー付き・鍵付き) ハヤノ産業 41756716 V15-601(LED付) 【LED付】EXCEED 優勝旗ケースV(腰部ストッカー付き・鍵付き) ハヤノ産業 41756716 V15-601(LED付) 【LED付】EXCEED 優勝旗ケースV(腰部ストッカー付き・鍵付き) ハヤノ産業 41756716 V15-601(LED付) 【LED付】EXCEED 優勝旗ケースV(腰部ストッカー付き・鍵付き) ハヤノ産業 41756716

【LED付】EXCEED 優勝旗ケースV(腰部ストッカー付き・鍵付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41756716 品番 V15-601(LED付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

LED付きでいっそう映える!優勝旗・トロフィー・表彰盾・賞状等をより豪華により立派に魅せる専用のショーケース

幅(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)2100 棚段数(段)ガラス棚:3 (腰板・底板)アイボリー フレーム色シルバー 用途高校野球・学校・大学・実業団・企業内表彰・プロスポーツ・アマスポーツ・文化活動等の表彰物の展示・陳列 付属品優勝旗金具×4セット 仕様腰部ストッカー LED色昼白色
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※優勝旗を飾る場合は金具にしっかりと掛け、転倒にご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥75,000 / 税込 ¥82,500
北海道地方数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする