※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4.2×13 TRF/いたずら防止用ねじ ピンTRX・ボタンタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス) サイマコーポレーション 41757624 4.2×13 TRF/いたずら防止用ねじ ピンTRX・ボタンタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス) サイマコーポレーション 41757624

TRF/いたずら防止用ねじ ピンTRX・ボタンタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41757624 品番 4.2×13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM4.2 長さ(mm)13 材質ステンレス 穴の形状ピンTRX 頭部形状ボタン 寸法k(mm)2.21 適合ドライバーT15 寸法dk(mm)7.93 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41757633
2020-01-11
用途:
スクーターのカウル固定・・・ の予定だったのだが。
その他業種

一応使えはしたモノの "トラス"タッピングネジでは
無かった事に、使う段になって気付く・・・

M5近辺の物を物色する際に勘違いし、
同一ブランドと云う事でコレを注文してしまった。

当然トラスタッピングに比べ頭のサイズがかなり小さい。

その面積で掛かる力を分散しつつ固定する必要のある
ケースでは適用出来ない可能性も。

単価は安くないだけにモノは良いが、取り付け先が
此の頭のサイズでは不安のある構造であり、
結局 大阪魂ブランドのM4を確保して対応する事に。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
41757694
2018-11-14
用途:
車の部品止め

車の部品を止めるネジが、プラスネジで止まっているので、盗難防止でこのネジと交換しました。これである程度は、防げると思いますが、値段がびっくりするような価格です。特殊ネジですが、もう少しお安ければいいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1791:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする