※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの タッピングねじ
サイマコーポレーションの 皿タッピンねじ
TRF/いたずら防止用ねじ ピン六角穴付ボタンタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41757834
品番
4.2×38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
38
材質
ステンレス
穴の形状
六角穴
頭部形状
ボタン
寸法k(mm)
2.21
適合ドライバー
5/32
寸法dk(mm)
7.93
寸法S(inch)
5/32
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧