※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの タップタイプ・ハイテクねじ
サイマコーポレーションの ノンサート(+)ナベ
ノンサート(+)ナベ (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
41757913
品番
3×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
十字穴番号
1
寸法k(mm)
2.4
寸法dk(mm)
5.6
RoHS指令(10物質対応)
対応