※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の LHスティックス
LH小ねじ (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
41758035
品番
4×8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
寸法C(mm)
0.5
寸法d1(mm)
7.5
寸法d3(mm)
4.967
寸法k(mm)
2.1
穴の形状
LH
寸法dk(mm)
6