※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 丸小ねじ
(-)丸小ねじ (黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
ねじの呼び
M6
注文コード
41758455
品番
6×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
12
材質
黄銅
寸法t(mm)
2.5
頭部形状
丸
寸法K(mm)
4
寸法n(mm)
1.2
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
10.5
関連資料:
(0.17MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41758455
6×12
41686373
6×12
(-)丸小ねじ (黄銅)
大阪魂
1パック(5個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました