※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
コクゴの 洗浄周辺用品
コクゴの 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレス角型洗浄カゴ(SUS304製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41758938
品番
特中
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
材質
SUS304
形状
角型
高さ(mm)
250
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
250×250
サイズ
特中
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×250