※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
コクゴの 洗浄周辺用品
コクゴの 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレス角型洗浄カゴ(SUS304製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
150×150
注文コード
41758956
品番
小
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
外形寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
形状
角型
高さ(mm)
150
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
150×150
サイズ
小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×150
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41758956
小
33467901
小
ステンレス角型洗浄カゴ(持ち手付き)
三和化研工業
1個
¥
4,698
税込
¥
5,168
注文コードが変更になりました