※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
コクゴの 洗浄周辺用品
コクゴの 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレス水切りバット(SUS304製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
10枚取
注文コード
41759053
品番
10枚取
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
形状
角型
深さ(mm)
40
種別
10枚取
上部寸法(mm)
355×270×深さ40
注意
※角バットと併用可能。角バットは別売りです。