※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
コクゴの 洗浄周辺用品
コクゴの 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレス洗浄カゴ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
小
注文コード
41759087
品番
SS-小
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
仕様・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー付きで積み重ね可能
材質
ステンレス
形状
角型
高さ(mm)
160
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×200
寸法(mm)
300×200×160
サイズ
小
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41759087
SS-小
33468705
小
ステンレス洗浄カゴSS
マルエム[理化学・容器]
1個
¥
5,498
税込
¥
6,048
注文コードが変更になりました