※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
コクゴの 洗浄周辺用品
コクゴの 実験研究用カゴ/バスケット
鉄製樹脂コーティング洗浄カゴ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41759114
品番
SC-小
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
テーパー付きで積み重ね可能
※SC:コーティング
材質
鉄製樹脂コーティング
形状
角型
高さ(mm)
106
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×200
寸法(mm)
300×200×160
サイズ
小