※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)皿ボルト (黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
1箱(200個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(800個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M16
M10
M4
M6
長さ(mm)
45
16
20
25
30
45
ねじピッチ(mm)
2
1.5
0.7
1
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41759392
品番
16×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M16
ねじピッチ(mm)
2
長さ(mm)
45
材質
黄銅
寸法t(mm)
3.5
頭部形状
皿
寸法K(mm)
7.7
寸法n(mm)
2
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41759392
16×45
41686346
16×45
(-)皿ボルト (黄銅)
大阪魂
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました