※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)皿ボルト (黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
1箱(200個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(800個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M10
M10
M4
M6
長さ(mm)
65
16
20
25
30
45
ねじピッチ(mm)
1.5
1.5
0.7
1
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41759943
品番
10×65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M10
ねじピッチ(mm)
1.5
長さ(mm)
65
材質
黄銅
寸法t(mm)
2.5
頭部形状
皿
寸法K(mm)
5.7
寸法n(mm)
2
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41759943
10×65
41686102
10×65
(-)皿ボルト (黄銅)
大阪魂
1個
¥
699
税込
¥
769
注文コードが変更になりました