※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (-)平小ねじ
(-)平小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
6
注文コード
41761501
品番
4×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
寸法t(mm)
1.4
頭部形状
平
寸法K(mm)
2.6
寸法n(mm)
1
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41761501
4×6
41746101
4×6
(-)平小ねじ (ステンレス)
大阪魂
1パック(13個)
¥
539
欠品中
税込
¥
593
注文コードが変更になりました